電子ディスクサンダ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75225656 品番S18V 100V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業に合わせた回転数が選べる
ダイヤル式無段変速機構付!

付属品
サンディングディスク(P80)、ラバーパット
ワッシャナット、サイドハンドル、スパナ
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180 回転数(min-1[r.p.m])1500〜4800 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-18
用途:
車の塗装後の仕上げ
高橋建装 様 (建設業・工事業)

さすがハイコーキ!
塗装の仕上げで使っていますがやはり回転数を変えて作業できるのでとても助かります。
押し付けた際のパワーの低下もないのでムラにならずに仕上げる事ができました。
自分的には大変満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする