HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨(空圧)
HiKOKI(旧:日立工機)の サンダー/ポリッシャー
オービタルサンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75225665
品番
SV12SE 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,900
ペーパホルダの操作性向上
別売パッド(品番:300081、注文コード:40427793)に交換すればマジック式サンドペーパーも使用可能
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
付属品
サンドペーパー(AA80)
電流(A)
3.2
消費電力(W)
300
ペーパー寸法(mm)
114×280
アズワン品番
64-7056-87
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。