HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨(電動)
HiKOKI(旧:日立工機)の コーナーサンダー
ミニサンダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75225692
品番
SV12SH 100V
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
ペーパー寸法(mm)
(四角)110×100
(三角)96×96
パッド寸法(mm)
(四角)110×100 、(三角)96×96
回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2心・2.5
付属品
サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ
アズワン品番
64-7056-88
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。