HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の ニブラ/シャー
ニブラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75226347
品番
CN16SA 100V
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
切断スピードが速い
低騒音77dB
ストローク数(min
-1
[回/分])
2300
最小切断半径(mm)
40
切断能力(mm)鋼板
1.6
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2心・2.5
付属品
六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)
用途
鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!
アズワン品番
64-7055-44
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。