卓上スライド丸のこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75226496 品番C8FSE 100V
参考基準価格(税別)¥108,300 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

軽量14kg!
傾斜範囲左0°〜48°、右0°〜5°で
フロア材等の合わせ作業に便利!
高集じん・低騒音dB

付属品
チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)
ダストバッグ、ホルダ(B)、
ボックススパナ(10mm)、バイス装置
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)
ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-
消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 ノコ刃直径(mm)216 コード長さ(m)2心・4 取付穴径(Φmm)25.4 電流(A)11 用途現場作業に 対応材質木工用 材質(ベース)鉄板 アズワン品番64-7055-18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする