丸のこ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ノコ刃直径(mm)190 注文コード75226514 品番C7SS (N)
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はノコ刃直径など5種類から選べます 他の種類を見る

鉄板製ベース、集じん機接続可能

ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5500 切込深さ(mm)(45°時)0〜46(1寸5分) 切込深さ(mm)(90°時)0〜68(2寸2分) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 材質(ベース)鉄板 付属品ボックススパナ、ガイド(のこ刃別売) 仕様・用途集じん機接続可 アズワン品番64-7055-13
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする