HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/曲げ
HiKOKI(旧:日立工機)の 丸ノコ
丸のこ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノコ刃直径(mm)
165
注文コード
75226541
品番
C6SS 100V
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ノコ刃直径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鉄板製ベース、集じん機接続可能
付属品
165mmチップソー(刃数52 コードNo.0032-0267)
ボックススパナ、ガイド
ノコ刃直径(mm)
165
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
切込深さ(mm)(45°時)
0〜38(1寸2分)
切込深さ(mm)(90°時)
0〜57(1寸9分)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・5
材質(ベース)
鉄板
仕様・用途
集じん機接続可
アズワン品番
64-7055-05
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。