かんな

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75226891 品番P20SF 100VA1
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル
ブレーキ付
コード出口切替フック付
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付
タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!
集塵機取付可能
二重絶縁・樹脂ボディ

最大切削深さ(mm)0〜2.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.5 付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具 トラスコ品番433-0978
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:555

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする