HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
ロール釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75226925
品番
NV50AG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,000
2×4ボードに連打、仕上げをきめる!
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、プロテクタ
使用釘(mm)
32〜50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.78[4.5〜8]
空気消費量(L/本)(0.69MPa{7kgf/cm
2
}の時)
1.0
アズワン品番
64-7056-43
連結方式
シート
装填数
200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。