HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75226977
品番
NV50AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量1.5kg!強力打込力!
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
使用釘(mm)
27〜50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.78[4.5〜8]
空気消費量(L/本)(0.69MPa{7kgf/cm
2
}の時)
1.1
アズワン品番
64-7056-46
連結方式
針金
装填数
200・300・400
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。