HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
ロール釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75227022
品番
NV38AB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,900
軽量1.2kg!
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、プロテクタ
ノーズキャップ(A)平打ち用・(B)フロア用
使用釘(mm)
針金/27〜38、シート/25〜38
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.78[4.5〜8]
空気消費量(L/本)(0.69MPa{7kgf/cm
2
}の時)
0.8
アズワン品番
64-7056-40
連結方式
針金、シート
装填数
針金/200・400、シート/200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。