HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
ロール釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75227031
品番
NV32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,800
3種類の連結釘使用可!
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、
ガイド(チップレス・針金連結釘
使用時)
使用釘(mm)
シート/19〜32、チップレス/27〜32、針金/27〜32
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39〜0.69[4〜7]
空気消費量(L/本)(0.69MPa{7kgf/cm
2
}の時)
0.9
アズワン品番
64-7056-39
連結方式
シート、チップレス、針金
装填数
200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。