HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧ロール釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75227056
品番
NV50HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,000
ハイパワーで鋼板3.2mmまで打込み可能!
部材、用途に合わせのノーズキャップ4種類を標準装備
用途
鋼板(3.2mm厚まで)、コンクリートに
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ (A)、(C)、(D)、(E)
種類
鋼板用
使用釘(mm)
27〜50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18〜2.26[12〜23]
空気消費量(L/本)
2.4(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
連結方式
シート
使用ホース
高圧専用
装填数
200