HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧ロール釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75227205
品番
NV50H A5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
付属品
保護メガネ、ケース
油さし、ノーズキャップ(A)(平打ち用)、(B)(フロア打ち用)
使用釘(mm)
針金/27〜50
シート/25〜45
装填数
針金/200・300・400
シート/200
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98〜2.26[10〜23]
ステープル長さ(mm)
16〜38
空気消費量(L/本)
1.3(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
連結方式
針金、シート
使用ホース
高圧専用
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。