HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧ロール釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75227241
品番
NV65HMC A6(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
日立独自のノース2段切替機で1台で幅広い釘に対応!
用途
下地、躯体、鋼板、コンクリートに
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ (A) 平打ち用、六角棒スパナ (4mm)
色
メタリックグリーン
種類
品確法・2×4対応
使用釘(mm)
針金/38〜65、シート/32〜50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18〜2.26 [12〜23]
空気消費量(L/本)
1.6(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
連結方式
針金、シート
使用ホース
高圧専用
装填数
針金/200・250・300・400、シート/200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。