HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75227792
品番
FG10ST
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較
にぎりやすい細径(Φ56)!
用途
金属のバリ取り、切断、表面仕上げ
石カワラ、タイル、石材などの溝入れ
付属品
レジノイドトイシ(A36Q)・
スパナ
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
消費電力(W)
680
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
全負荷電流(A)
7.1
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
3〜6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径
15