FD10VST 電気ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 75227835

電気ドリル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75227835品番FD10VST
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)!
無段変速モデル
正逆転切替レバー付

用途金属・木材の穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2質量(kg)1.2(コードを除く)付属品チャックハンドル電流(A)4.7アズワン品番65-0294-48
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75227835
2022-08-25
用途: 樹脂製品の穴明け作業
株式会社クボタ

価格が安く小型で軽く持ちやすいので弊社の製品の肉厚には穴明け作業をする事に好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 75227835
2021-04-13
用途: 車の整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

トリガーで回転数が調整出来るので使いやすい。買ってよかったと思います。

対象商品 : 75227835
2021-03-16
用途: 金属板の穴あけ等
その他業種

トリガー押し込み時に引っかかりがあるが、能力自体は問題なし。

対象商品 : 75227835
2020-04-07
用途: 部屋のタナ付けや車の修理など色々と使い道はいっぱいに有ります。
サービス業

前に持っていたリョウビのドリルを他の工具を付けて装着が面倒くさいから日立の製品を購入しました。軽くてスマートなので使うのが楽でとても気に入っています。

対象商品 : 75227835
2018-12-06
用途: 板金加工
株式会社 サカモト工機

値段相応で良いと思います。
カラーも今風で目立ちます

対象商品 : 75227835
2017-04-19
用途: 鉄製品穴あけ時
株式会社冷鮮物流運輸・通信業

鉄製品の穴あけ等に使用しています。能力てきにも満足してつかっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする