画像準備中

ブレード(湾曲・江戸目)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 75227871 品番 00334604
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790
全長(mm)200 刃厚(mm)アサリ1.3 ブレード江戸目・荒目 主要切断材料木工用 ピッチ(山数/inch)10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする