HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
ブレード(湾曲・江戸目)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
75227887
品番
00334605
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
全長(mm)
200
刃厚(mm)
アサリ1.3
ブレード
江戸目・細目
主要切断材料
木工用
ピッチ(山数/inch)
15
アズワン品番
65-0294-83
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。