00334606 ブレード(湾曲・江戸目) HiKOKI(旧:日立工機) 75227896

ブレード(湾曲・江戸目)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) ピッチ(山数/inch)10 注文コード75227896 品番00334606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品はピッチなど4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)280 刃厚(mm)アサリ1.3 ブレード江戸目・荒目 主要切断材料木工用 ピッチ(山数/inch)10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75227896 00334606 87144215 0033-4606 湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) HiKOKI(旧:日立工機) 湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) HiKOKI(旧:日立工機) 1箱(2本) 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする