画像準備中

ブレード・湾曲

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード75228045 品番00334743
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)200 刃厚(mm)1.3 ブレードNO.252CW 主要切断材料極厚・ステンレス管材 ピッチ(山数/inch)10/14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75228045 00334743 87144154 No.252CW セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ HiKOKI(旧:日立工機) セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ HiKOKI(旧:日立工機) 1パック(5本) 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする