画像準備中

ブレード・湾曲

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード75228054 品番00334744
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,336
販売価格(税別)
5,760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)250 刃厚(mm)1.3 ブレードNO.253CW 主要切断材料極厚・ステンレス管材 ピッチ(山数/inch)10/14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする