HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ホース
HiKOKI(旧:日立工機)の エアーホース
エアホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75228334
品番
0088-8091
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
色
緑
タイプ
高圧・普及タイプ
長さ(m)
15
内径(Φmm)
6
使用流体
空気
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。