HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の はくり/はつり工具
ブルポイント(六角シャンク)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
全長(mm)
280
注文コード
75228377
品番
0023-4001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途
破砕・ハツリ用
仕様
ツバ無(六角)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
適合機種
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
全長(mm)
280
六角対辺(mm)
17
先端幅(mm)
-
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。