HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
穴径(Φmm)
20
20
25.4
ダイヤ層厚さ(mm)
1.5
1.5
1.7
1.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75228553
品番
0093-9336
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダイヤ層厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
20
外径×穴径(Φmm)
110×20
基板厚(mm)
1
使用方法
湿式
タイプ
リムタイプ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。