HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の はくり/はつり工具
ブルポイント(六角シャンク)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
全長(mm)
320
注文コード
75228745
品番
0023-4003
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途
破砕・ハツリ用
仕様
ツバ無(六角)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
適合機種
H50SA
全長(mm)
320
六角対辺(mm)
21
先端幅(mm)
-
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。