HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の はつり工具
シャンク(六角シャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
250
仕様
ツバ無(六角)
注文コード
75229025
品番
0094-4966
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
全長(mm)
250
適合機種
H65SB3/PH-65A/H70SA(H65SA/SB/SB2)
六角対辺(mm)
30
用途
ランマ・ビシャン取付用
仕様
ツバ無(六角)
トラスコ品番
792-4534
先端幅(mm)
-
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。