HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の はつり工具
スコップ(六角シャンク)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
405
仕様
ツバ有(丸)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
適合機種
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
注文コード
75229061
品番
0095-6126
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様・適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
全長(mm)
405
適合機種
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
六角対辺(mm)
17
先端幅(mm)
105
用途
穴掘用
仕様
ツバ有(丸)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
トラスコ品番
792-4631
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。