HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の はつり工具
スコップ(六角シャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
455
仕様
ツバ無(丸)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
適合機種
H50SA
注文コード
75229086
品番
0098-0034
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様・適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
全長(mm)
455
適合機種
H50SA
六角対辺(mm)
21
先端幅(mm)
130
用途
穴掘用
仕様
ツバ無(丸)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
トラスコ品番
792-4674
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。