HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の はくり/はつり工具
コールドチゼル(六角シャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
410
適合機種
H65SB3/PH-65A/H70SA(H65SA/SB/SB2)
注文コード
75229165
品番
0094-4962
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途
溝堀り・角出し用
仕様
ツバ無(六角)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
トラスコ品番
792-4500
適合機種
H65SB3/PH-65A/H70SA(H65SA/SB/SB2)
全長(mm)
410
六角対辺(mm)
30
先端幅(mm)
36
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。