画像準備中

コールドチゼル(六角シャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)450 適合機種H50SA 注文コード75229201 品番0095-5624
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は全長・適合機種など8種類から選べます 他の種類を見る

ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。

用途溝堀り・角出し用 仕様ツバ無(六角)、セルフシャープニング:非対応(要研磨) トラスコ品番792-4607 適合機種H50SA 全長(mm)450 六角対辺(mm)21 先端幅(mm)26
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする