チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)150
作動方式複動形
取付方式一山クレビス形
マグネット(シリンダスイッチ用検出)有り
クッション両側エアクッション付
接続口径Rc3/8
スイッチ有無(シリンダ)無し
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.0
最低使用圧力(MPa)0.05
耐圧力(MPa)1.6
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
使用ピストン速度(mm/s)50〜1000
有効長(mm)(エアクッション)16.6
許容吸収エネルギー(J)8.37
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
質量(kg)2.3
用途水平・垂直搬送用に