0098-6198 オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機) 75229576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0098-6198 オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機) 75229576
0098-6198 オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機) 75229576

オフセット砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード75229576品番0098-6198
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
粒度A/WA30P外径(Φmm)180穴径(Φmm)22厚さ(mm)6トラスコ品番767-9114適合ツール180mmディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする