HiKOKI(旧:日立工機)
オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75229533
0095-0400
1セット(20個)
A/WA24Q
100
15
4
767-8801
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229542
0095-0401
1セット(20個)
WA36Q
100
15
4
767-8819
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229551
0095-0403
1セット(20個)
A/WA24Q
100
15
6
767-8827
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229576
0098-6198
1セット(10個)
A/WA30P
180
22
6
767-9114
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
75229567
0095-0405
1セット(20個)
WA36Q
100
15
6
767-8835
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください