HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
全長(mm)
120
ピッチ(山数/inch)
24
注文コード
75229594
品番
00958183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
全長・ピッチ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
ブレード
No.3
主要切断材料
軟鋼材
ピッチ(山数/inch)
24
刃厚(mm)
0.9
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。