画像準備中

ブルポイント(六角シャンク)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)325 注文コード75230687 品番0095-6460
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は全長・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。

用途破砕・ハツリ用 仕様ツバ無(六角)、セルフシャープニング:非対応(要研磨) 適合機種H90 全長(mm)325 六角対辺(mm)30 先端幅(mm)-
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75229174
2017-12-22
用途:
舗装の破砕・ハツリ
建設業・工事業

手頃な大きさで使い勝手良いです。本体の耐久性も良さそうで信頼感のある機械だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする