HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ソケット/ソケットレンチ
HiKOKI(旧:日立工機)の ビットソケット
HiKOKI(旧:日立工機)の ヘキサゴン
ヘグザゴンソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75230714
品番
0031-0838
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
インパクトドライバー用六角ソケット
六角軸二面幅(mm)
10
用途
インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付
全長(mm)
100
ねじ径(mm)
6
六角軸ニ面幅(H)(mm)
6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。