※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドコアビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75230881 品番 0031-2460
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
外径(Φmm)80 適合機種DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く) タイプ湿式、波形 全長(cm)290 呼び径(inch)3
注意
※アダプタは別売です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする