※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ホールソー・コアドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コアドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の コアドリルセット品
ダイヤモンドコアビット組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75230924
品番
0031-2464
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
38
セット内容
ダイヤモンドコアビット、吸水タンク、スポンジ、アダプタ
タイプ
湿式、波形
全長(cm)
(ダイヤモンドコアビット)303
呼び径(inch)
1-1/2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。