曜日別特売
0031-4058 サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機) 75231344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0031-4058 サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機) 75231344
0031-4058 サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(旧:日立工機) 75231344

サンディングディスク(ペーパ)100mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度P60
トラスコ品番767-5364
内容量1セット(10個)注文コード75231344品番0031-4058
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
粒度P60トラスコ品番767-5364タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、G10VE、FG10SB3等砥石径(Φmm)100
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75231177
2025-06-25
用途: FRPの削り
佐野工業製造業

よく削れますので使用しています。
もう少し価格が安くなると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする