HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/切削
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/切削用部品
卓上丸のこ用補助ローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75232035
品番
0031-4724
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
390
質量(kg)
3.8
外径(Φmm)
25(ローラー部)
最大荷重(N)
1471
高さ調整範囲(mm)
50〜160
軸方向移動量(mm)
10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。