サンプル画像

90792R064W00 RY7001 コミューティング ストレッチレイン ワイズギア 75232091 90792R064W00 RY7001 コミューティング ストレッチレイン ワイズギア 75232091 90792R064W00 RY7001 コミューティング ストレッチレイン ワイズギア 75232091

RY7001 コミューティング ストレッチレイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75232091 品番90792R064W00
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

しなやかで軽量ながら、高耐水圧・高透湿度なストレッチレインスーツ
〇収納袋付き:圧縮しやすく軽量コンパクトで持ち運びも便利
〇肩まわりの可動域が広く、動きやすい
〇ストレッチ性を備えた生地で伸縮性ある
〇ダブルガード装備:上着の袖口とパンツ裾口からの雨水浸入を軽減
〇リフレクター付き:夜間の被視認性を向上
〇ドローコード付き:1バタつき防止 2首周りに合わせたサイズ調整が可能。
〇ベンチレーション搭載:内部の蒸れを放出し、雨の日でもストレスのない快適を保つ
〇初期耐水圧20,000mm/cm2、初期透湿度20,000g/m2/24h
〇腹部・裾部サイズ調整アジャスター:レインパンツを体にフィット・雨水の浸入とバタつきを防止
〇パンツ:股下のストレスを軽減

注意
※本製品は防水加工を施しておりますが、襟元・袖口・ポケット口・裾などからの雨や水の浸入を完全に防ぐことはできません。付属の面ファスナーやファスナーをしっかりと閉じてご使用ください。
※縫い目部分には水の浸入を防ぐためシームテープ加工を施していますが、着用状況や頻度、経年劣化によりシームテープが剥がれる場合があります。あらかじめご了承ください。
※アジャスト機能には面ファスナーを使用しています。強く引っ張るとウェアの破損につながる恐れがありますのでご注意ください。また、生地との強い摩擦は、生地を傷つけたり毛羽立ちの原因となります。
※表地は熱や強い摩擦、引っかきなどにより溶けたり破れたりする場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※プリント部分を強く擦ると、他の部分に色移りしたり、変色・剥がれの原因となることがあります。
※洗濯の際は、製品に表示されている洗濯表示に従ってください。または専門業者に依頼することをおすすめします。特にドライクリーニングは絶対に行わないでください。
※本製品は防水性能を備えていますが、使用後に濡れたまま高温多湿の場所に放置すると、性能が著しく劣化したり、色移りする恐れがあります。使用後は汚れを落とし、陰干しで十分に乾燥させたうえで、直射日光の当たらない場所に保管してください。防水製品は紫外線を嫌いますので、直射日光の下での乾燥は避けてください。
※生地の特性上、濡れるとシワが生じることがありますが、乾燥すると元に戻ります。品質上の問題はありません。
※洗濯は手洗いを推奨します。特に汚れがひどい部分は中性洗剤を使用してください。洗濯後は乾燥機の使用を避け、特に脱水機の使用は絶対におやめください。製品の破損につながる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする