HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75233042
品番
0031-8611
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
150
主要切断材料
厚物・ステンレス
切断能力(mm)ステンレス
(管材)2.5以下
切断能力(mm)軟鋼
(管材)2.5〜6
ブレード
No.101
トラスコ品番
767-5887
刃厚(mm)
0.9
ピッチ(山数/inch)
10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。