HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(ハイコーキ)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75233085
品番
0031-8617
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
150
主要切断材料
スパイラルダクト等の薄物
ブレード
No.107
トラスコ品番
767-5925
刃厚(mm)
0.9
ピッチ(山数/inch)
24
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。