HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(ハイコーキ)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75233094
品番
0031-8618
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
228
主要切断材料
スパイラルダクト等の薄物
ブレード
No.108
トラスコ品番
767-5933
刃厚(mm)
0.9
ピッチ(山数/inch)
24
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。