ヘグザゴンソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 六角軸二面幅(mm)19 全長(mm)100 注文コード75233252 品番0030-9675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は六角軸二面幅・全長など21種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバー用六角ソケット

六角軸二面幅(mm)19 用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付 全長(mm)100 ねじ径(mm)12 六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする