※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘグザゴンソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75233261 品番 0030-9676
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インパクトドライバー用六角ソケット

六角軸二面幅(mm)21 用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付 全長(mm)100 ねじ径(mm)W1/2インチ 六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする