0032-0567 デルタゴンビット(SDSプラス) HiKOKI(旧:日立工機) 75234083

デルタゴンビット(SDSプラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 錐径(Φmm)3.4 ドリル径3.4 注文コード75234083 品番0032-0567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は錐径・ドリル径・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

真円に近い穴あけ可能
位置決めが容易

ドリル径3.4 有効長(mm)50 錐径(Φmm)3.4 仕様デルタ軸 トラスコ品番791-6060 全長(mm)116
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする