HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリルスタンド/ドリルガイド
デルタゴンビット(SDSプラス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
錐径(Φmm)
4.3
ドリル径
4.3
注文コード
75234101
品番
0032-0569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
錐径・ドリル径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
真円に近い穴あけ可能
位置決めが容易
ドリル径
4.3
有効長(mm)
50
錐径(Φmm)
4.3
仕様
デルタ軸
トラスコ品番
791-6086
全長(mm)
116
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。