HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨/研削(電動)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨/研削用部品
テーパ式多羽根コンクリートサンダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75234546
品番
0032-0735
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
24
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
トラスコ品番
767-6387
適合本体
G10SH5、G10ST等
砥材
シリコンカーバイド
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。